MXW25TF-100
MXW, mesa deslizante de precisión de carrera larga (rodamientos recirculantes) - acoplada mecánicamente
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:MXW25TF-100
Rubix:799238012000
fabricante:MXW25TF-100

Resumen técnico
| Tipo | mesa deslizante neumática |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXW25TF-100
El MXW es una mesa deslizante de carrera larga diseñada para recorridos de hasta 10 pulgadas (300mm). El ajuste de carrera es estándar con amortiguadores opcionales. La mesa rígida hace que el MXW sea ideal para la transferencia precisa de cargas.
Información técnica
Atributos
| Tipo | mesa deslizante neumática |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 25 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1363,50 € Sin IVA
/ unidad
1649,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días