MXS8L-10

Cilindro,Mesa deslizante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXS8L-10
Rubix:752104663043
fabricante:MXS8L-10
EAN:3618036333893
brand logo

Resumen técnico

Tipomxs
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXS8L-10


Las aplicaciones que requieren un movimiento preciso de entre 10-150mm (1/2-6") suelen necesitar un cilindro y una guía de precisión. El MXS lo consigue integrando un rodamiento de rodillos cruzados con una guía y dos pequeños cilindros neumáticos para generar fuerza de forma compacta. El MXS está disponible en seis tamaños, cada uno con longitudes de carrera fijas, y viene de serie con capacidad para interruptor automático. Los ajustes de carrera están disponibles para extensión, retracción o ambos en rangos de 0-5mm, 0-15mm y 0-25mm. Además, existen muchas otras opciones estándar que incluyen amortiguadores, bloqueo de extremo, tubería axial y buffer.
MXSL, Mesa de deslizamiento (Simétrico)

Cualidades

Mesa deslizante neumática
Diámetros: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Recorridos: 5mm a 150mm, según el diámetro
Con o sin ajustador de carrera, con o sin amortiguador
Opciones: buffer, bloqueo final, tubería axial
Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)56x40x24 mm
Peso neto163 g
Tipomxs
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño8
Seriemxs
337,54 Sin IVA
/ unidad
408,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días