Referencias
SMC:MXQ12A-50ZD
Rubix:798679199000
fabricante:MXQ12A-50ZD

Resumen técnico
| Tipo | mesa deslizante neumática |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXQ12A-50ZD 01077781
La guía deslizante de precisión MXQ es ideal para aplicaciones que requieren paralelismo y especificaciones perpendiculares estrictas. La mesa y la guía del rodamiento están integradas en una sola pieza mecanizada con precisión, fabricada en acero inoxidable endurecido. Esto minimiza la acumulación de tolerancias asociada con el ensamblaje de múltiples piezas, y proporciona tolerancias de altura de +/-0. 05mm. El rodamiento es una guía lineal de recirculación en una carcasa de acero inoxidable.
Cualidades
•Mesa deslizante neumática con riel guía integrado
Estilos estándar o simétricos
Opciones de ajustador: tope de goma, amortiguador, tope metálico
Compatible con auto switch
Estilos estándar o simétricos
Opciones de ajustador: tope de goma, amortiguador, tope metálico
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | mesa deslizante neumática |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
500,32 € Sin IVA
/ unidad
605,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días