MXJ4-5C

MXJ, Mesa deslizante miniatura de alta precisión (ø4.5, ø6, ø8)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXJ4-5C
Rubix:799247683000
fabricante:MXJ4-5C
brand logo

Resumen técnico

Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXJ4-5C


Mesa deslizante neumática, de doble efecto. Guía lineal de alta precisión. Diámetros (mm): 4.5, 6, 8, 12 y 16. Carreras de hasta 50 mm. Diseño compacto y ligero.

Cualidades

Carreras de hasta 20 mm. Montaje frontal y superior. Paralelismo de desplazamiento: 0.005 mm. Especificación para sala limpia disponible. Rango de presión de funcionamiento: 0.15 a 0.7 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño4
290,76 Sin IVA
/ unidad
351,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días