DFM-12-100-P-A-GF

DFM de accionamiento guiado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DFM-12-100-P-A-GF
Rubix:798150300000
fabricante:170831
EAN:4052568139599
DFM-12-100-P-A-GF Guide cylinder
Resumen técnico
Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DFM-12-100-P-A-GF


Unidad motriz y guía en una sola carcasa

Cualidades

- Mínimo requerimiento de espacio
- Mínimo tiempo de montaje
- Posibilidad de elección de puertos de suministro de aire comprimido
- Amplia gama de opciones de montaje
- Buena protección contra la torsión
- Alta rigidez gracias a las barras guía de gran diámetro y a los cuatro casquillos de fricción
- Sin mantenimiento

Aplicaciones

- Sujeción
- Elevación
- Parada

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)193x101x101 mm
Peso neto811,2 g
Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño12
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,51 Sin IVA
/ unidad
270,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días