MICROMETALRO EXTERIORES 0-25 MM

Micrómetro exteriores

Ver información técnica
Referencias
Mahr:4134000
Rubix:799298837000
EAN:4059192003647
brand logo
Resumen técnico
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo25 mm

Detalles de producto : MICROMETALRO EXTERIORES 0-25 MM


Micrómetro de exteriores

Características: Escala graduada cromados mate, husillo de medición y yunque de acero templado, ajuste de la fuerza de medición mediante trinquete sensitivo, con protección térmica, sujeción mediante palanca de apriete. Se suministra a partir del rango de medición 25–50 mm con barra patrón, en estuche.

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,89 Sin IVA
/ unidad
95,46 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días