MICROMETRO ANALOGICO EXTERIORES 100-125 MM
Micrómetros exteriores analogicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:892000
Rubix:799047118000
EAN:3660338446030


Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 100 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : MICROMETRO ANALOGICO EXTERIORES 100-125 MM
Normas: DIN 863
MICROMETRO ANALOGICO EXTERIORES 100-125 MM
Cualidades
Diseño ligero
Graduación métrica
Graduación métrica
Aplicaciones
Micrómetro exterior
Superficies de carburo, husillo traslapado, endurecido y esmerilado
Palanca de bloqueo para una fijación rápida y precisa
Para su uso en el taller
Superficies de carburo, husillo traslapado, endurecido y esmerilado
Palanca de bloqueo para una fijación rápida y precisa
Para su uso en el taller
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 100 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 125 mm |
| Diámetro de husillo | 6.5 mm |
| Resolución | 0.01 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,83 € Sin IVA
/ unidad
95,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días