MICROMETALRO EXTERIOR IP65 DIGITAL 125-150 MM

Micrometro exterior IP65 4157000 digital

Ver información técnica

Referencias

Mahr:4157005
Rubix:799295883000
EAN:4059192058487
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo125 mm
Rango de medición, máximo150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MICROMETALRO EXTERIOR IP65 DIGITAL 125-150 MM


Micrómetro de exteriores digital, IP65, salida de datos

Características: husillo de medición de acero inoxidable, templado y rectificado, arco de acero pintado, trinquete adelantado, avance rápido y protección térmica. Altura de dígitos del display LCD 10 mm, protegido según IP65, salida de datos RS232, Digimatic y USB. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche.

Funciones: conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática mediante giro del tambor, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), TOL (entrada de límite de tolerancia y de aviso), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en
cualquier posición, función Preset (preajuste de los valores de medición).
Digital Micrometer 40 EWR Micromar 125-150 mm

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo125 mm
Rango de medición, máximo150 mm
Diámetro de husillo6.5 mm
853,88 € Sin IVA
/ unidad
1033,19 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días