MICROMETRO ANALOGICO EXTERIORES 150-175 MM
Micrómetros exteriores analogicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:892002
Rubix:799047116000
EAN:3660338446054


Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 150 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 175 mm |
Documentos
Detalles de producto : MICROMETRO ANALOGICO EXTERIORES 150-175 MM
Normas: DIN 863
MICROMETRO ANALOGICO EXTERIORES 150-175 MM
Cualidades
Diseño ligero
Graduación métrica
Graduación métrica
Aplicaciones
Micrómetro exterior
Superficies de carburo, husillo traslapado, endurecido y esmerilado
Palanca de bloqueo para una fijación rápida y precisa
Para su uso en el taller
Superficies de carburo, husillo traslapado, endurecido y esmerilado
Palanca de bloqueo para una fijación rápida y precisa
Para su uso en el taller
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 150 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 175 mm |
| Diámetro de husillo | 6.5 mm |
| Resolución | 0.01 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,70 € Sin IVA
/ unidad
135,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días