MICROMETRO EXTERIORES C/GRADUACION ESCALA 25-50 MM

Micrómetro exteriores con graduación escala

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:42750050, 9421500050
Rubix:799281351000
fabricante:4317784717182
EAN:4317784717182
brand logo

Detalles de producto : MICROMETRO EXTERIORES C/GRADUACION ESCALA 25-50 MM


Micrómetro de exteriores con tambor de escalas grande

Características: escala graduada cromada mate, superficies de medición refrentadas con metal duro, ajuste de la fuerza de medición mediante trinquete, con aislamiento térmico contra el calor de la mano, sujeción mediante palanca de apriete. Se suministra con llave de ajuste, a partir del rango de medición 25–50 mm con barra patrón, en maletín de plástico.

Información técnica


Atributos
113,05 € Sin IVA
/ unidad
136,79 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días