MICROMETRO DE EXTERIORES 125-150 MM

Micrómetro exteriores

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:42720150, 9421000150
Rubix:799281828000
fabricante:4317784717212
EAN:4317784717212
brand logo

Detalles de producto : MICROMETRO DE EXTERIORES 125-150 MM


Micrómetro de exteriores

Características: Escala graduada cromada mate, superficies de medición refrentadas con metal duro, ajuste de la fuerza de medición mediante trinquete sensitivo, con protección térmica, bloqueo mediante palanca de fijación. Se suministra con llave de ajuste, a partir del rango de medición 25–50 mm con barra patrón, en estuche.

Información técnica


Atributos
68,08 € Sin IVA
/ unidad
82,38 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días