Referencias
Mahr:4134002
Rubix:799298842000
EAN:4059192003661
Detalles de producto : MICROMETALRO EXTERIORES 50-75 MM
Micrómetro de exteriores
Características: Escala graduada cromados mate, husillo de medición y yunque de acero templado, ajuste de la fuerza de medición mediante trinquete sensitivo, con protección térmica, sujeción mediante palanca de apriete. Se suministra a partir del rango de medición 25–50 mm con barra patrón, en estuche.
Características: Escala graduada cromados mate, husillo de medición y yunque de acero templado, ajuste de la fuerza de medición mediante trinquete sensitivo, con protección térmica, sujeción mediante palanca de apriete. Se suministra a partir del rango de medición 25–50 mm con barra patrón, en estuche.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 50 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,80 € Sin IVA
/ unidad
183,68 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días