102-702 MICROMETRO CON TAMBOR CARRACA 25/50 MM
Micrómetro exterior con aislante - Serie 102
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:102-702
Rubix:798321392000
EAN:4946368543376
Documentos
Detalles de producto : 102-702 MICROMETRO CON TAMBOR CARRACA 25/50 MM
This Ratchet Thimble Micrometer has a new mechanism that ensures consistent and reliable measurements, even for users inexperienced in operating a micrometer with one hand. The Ratchet Thimble Micrometer offers you the following benefits: It works both from the thimble and the speeder, enabling easy, one-handed operation. The ratchet‘s clearly audible operation provides reassurance that measurements are being taken at a constant, preset measuring force.
Cualidades
Sistema revolucionario con trinquete, tambor y avance rápido combinados.
Aplicaciones
Sistema con trinquete, tambor y avance rápido combinados. Métrico. Precisión : +/- 0.02 mm. Graduación : 0.01 mm. Husillo: 6.35 carburo.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 25 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,00 € Sin IVA
/ unidad
130,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días