MICROMETRO ANALOGICO EXTERIORES 0-25 MM

Micrómetros exteriores analogicos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:891996
Rubix:799047123000
EAN:3660338445996
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MICROMETRO ANALOGICO EXTERIORES 0-25 MM


Normas: DIN 863
MICROMETRO ANALOGICO EXTERIORES 0-25 MM

Cualidades

Diseño ligero
Graduación métrica

Aplicaciones

Micrómetro exterior
Superficies de carburo, husillo traslapado, endurecido y esmerilado
Palanca de bloqueo para una fijación rápida y precisa
Para su uso en el taller

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo25 mm
Diámetro de husillo6.5 mm
Resolución0.01
47,11 € Sin IVA
/ unidad
57,00 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días