MICROMETRO DIGITAL IP65

Micrómetro digital IP65-Serie 293

Ver información técnica

Referencias

Mitutoyo:293-231-30
Rubix:798900524000
EAN:4946368672830
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo25 mm
Rango de medición, máximo50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MICROMETRO DIGITAL IP65


Precisión: ± 1 µm. Planitud: 0,3 μm/.000012". Paralelismo: 1 µm para modelo hasta 50 mm 2 µm para modelo hasta 100 mm 3 µm para modelo hasta 175 mm 4 µm para modelo hasta 275 mm 5 µm para modelo a partir de 300 mm. Superficie de medición: carburo, rectificada, finamente lapeada. Duración de la batería de aproximadamente 2 años para los modelos de hasta 100 mm; aproximadamente 1 año para los modelos de más de 100 mm. ORIGEN hasta 100 mm: Sí. Cambio CERO/ABS: Sí. 2 x PRESET por encima de 100 mm: Sí. Apagado automático (tras 20 min. sin uso). Sí. Bloqueo con llave: Sí. Gestión de datos: Sí. Digital. Unidad de medida métrica. Dimensiones: L: 0 mm; a: 6,5 mm; b: 25 mm; c: 2,5 mm.

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo25 mm
Rango de medición, máximo50 mm
Salida de datos
373,00 Sin IVA
/ unidad
451,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días