MICROMETALRO EXTERIOR IP65 EWR-I DIGITAL 25-50 MM
Micrómetro exterior IP65 EWR-L digital
Ver información técnicaReferencias
Mahr:4157101
Rubix:799295941000
EAN:4059192058760
Detalles de producto : MICROMETALRO EXTERIOR IP65 EWR-I DIGITAL 25-50 MM
Micrómetro de exteriores digital con función de tolerancia e dispositivo inalámbrico integrado
Características: Husillo de medición de acero inoxidable, templado y rectificado, arco de acero pintado, trinquete adelantado, ajuste rápido QUICK DRIVE (5 mm de recorrido por cada giro) y protección térmica. Altura de los dígitos del display LCD 10 mm, protección conforme a IP65, transferencia de datos a través de sistema de radiotransmisión integrado. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche.
Funciones: Conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática mediante giro del tambor, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), TOL (entrada de límite de tolerancia y de aviso), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función Preset (preajuste de los valores de medición).
Características: Husillo de medición de acero inoxidable, templado y rectificado, arco de acero pintado, trinquete adelantado, ajuste rápido QUICK DRIVE (5 mm de recorrido por cada giro) y protección térmica. Altura de los dígitos del display LCD 10 mm, protección conforme a IP65, transferencia de datos a través de sistema de radiotransmisión integrado. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche.
Funciones: Conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática mediante giro del tambor, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), TOL (entrada de límite de tolerancia y de aviso), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función Preset (preajuste de los valores de medición).
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 25 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
477,25 € Sin IVA
/ unidad
577,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días