MICROMETALRO EXTERIOR IP65 4157011 DIGITAL 0-25 MM

Micrómetro exterior IP65 4157011 digital

Ver información técnica

Referencias

Mahr:4157011
Rubix:799298646000
EAN:4059192058395
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MICROMETALRO EXTERIOR IP65 4157011 DIGITAL 0-25 MM


Micrómetro de exteriores digital, IP65

Características: husillo de medición de acero inoxidable, templado y rectificado, arco de acero pintado, trinquete adelantado, avance rápido y protección térmica. Altura de los dígitos del display LCD 8,5 mm, protegido según IP65. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche.

Funciones: conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática mediante giro del tambor, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función Preset (preajuste de los valores de medición).
Digital Micrometer 40 EWR Micromar 0-25 mm

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo0 mm
Rango de medición, máximo25 mm
Diámetro de husillo6.5 mm
285,78 € Sin IVA
/ unidad
345,79 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días