293-245-30 MICROMETRO DE EXTERIOR
Micrómetro Digimatic IP65 - Serie 293
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mitutoyo:293-245-30
Rubix:798719766000
EAN:4946368672953

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 25 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : 293-245-30 MICROMETRO DE EXTERIOR
Cualidades
Funciones Serie 293 : ORIGIN hasta 100 mm Cambio ZERO / ABS 2 x PRESET por encima de 100 mm Apagado automático (20 min. sin uso) Alarma de batería baja Función de bloqueo de teclas para modelos superiores a 100 mm Retención de datos
Aplicaciones
3 tipos de modelos disponibles : Modelos con tambor a fricción Modelos a cliquet Modelos con tambor a cliquet Características técnicas : Resolución : 0,001 mm Graduaciones : Tambor y fourreau graduados, cromados mate, ø 18 mm Planicidad : 0,3 'm Paralelismo : 1 'm para modelo hasta 50 mm 2 'm para modelo hasta 100 mm 3 'm para modelo hasta 175 mm 4 'm para modelo hasta 275 mm 5 'm para modelo a partir de 300 mm Superficie de medida : en carburo, rectificada, finamente rodida Broche de medida : ø 6,35 mm con dispositivo de bloqueo. Avance de la broche 0,5 mm Fuerza de medida : 5-10 N Duración de la pila : Aproximadamente 1 año Entregado : En coffret, clé, 1 pile, étalon de réglage (a partir de 25 mm), certificat de contrôle (0-50 mm)
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 25 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 50 mm |
| Salida de datos | sin salida de datos |
| Diámetro de husillo | 6.35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,00 € Sin IVA
/ unidad
423,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días