Referencias
Tesa Technology:06030020
Rubix:798331717000
EAN:7630041116298
Detalles de producto : MICROMETRO MICROMASTER 0-30 MM
construido con sistema patentado tesa capa μ.
30 mm de rango extendido para el modelo 0-30mm.
disponible con protección ip54 contra líquidos.
pantalla digital grande y fácil de leer
din 863 t1
resolución 0.
001 mm / 0,00005 pulg
extremos de carburo de tungsteno
apagado automático después de 10 minutos
se entrega con certificado scs (iso 17025) hasta 100 mm
interfaz rs232, opto-acoplado.
30 mm de rango extendido para el modelo 0-30mm.
disponible con protección ip54 contra líquidos.
pantalla digital grande y fácil de leer
din 863 t1
resolución 0.
001 mm / 0,00005 pulg
extremos de carburo de tungsteno
apagado automático después de 10 minutos
se entrega con certificado scs (iso 17025) hasta 100 mm
interfaz rs232, opto-acoplado.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
407,00 € Sin IVA
/ unidad
492,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
