468-163 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS HOLTEST 1

Micrometro de interiores de tres contactos holtest

Ver información técnica

Referencias

Mitutoyo:468-163
Rubix:798321111000
EAN:4946368562971
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo10 mm
Rango de medición, máximo12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 468-163 MICROMETRO DE INTERIOR ES DE TRES CONTACTOS HOLTEST 1


Son micrómetros internos de tres puntos que le ofrecen las siguientes ventajas: Micrómetro individual. Las clavijas de medición revestidas de titanio le ofrecen una durabilidad excelente y resistencia a los impactos. También tienen una excelente resistencia contra el agua y el polvo (nivel de protección IP65), lo cual le permite utilizar este producto en situaciones de mecanizado con salpicaduras de líquido refrigerante. La gran pantalla LCD con una altura de caracteres de 7,5 mm le permite leer fácilmente las mediciones. Sin aros de ajuste o extensiones.

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo10 mm
Rango de medición, máximo12 mm
Diámetro de husillo2 mm
Graduación2.5 mm
Resolución0.001
1229,00 € Sin IVA
/ unidad
1487,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días