MICROMETRO EXTERIORES C/GRADUACION ESCALA 0-25 MM

Micrómetro exteriores con graduación escala

Ver información técnica
Referencias
Fortis Tools:42750025, 9421500025
Rubix:799281486000
fabricante:4317784717199
EAN:4317784717199
brand logo

Detalles de producto : MICROMETRO EXTERIORES C/GRADUACION ESCALA 0-25 MM


Micrómetro de exteriores con tambor de escalas grande

Características: escala graduada cromada mate, superficies de medición refrentadas con metal duro, ajuste de la fuerza de medición mediante trinquete, con aislamiento térmico contra el calor de la mano, sujeción mediante palanca de apriete. Se suministra con llave de ajuste, a partir del rango de medición 25–50 mm con barra patrón, en maletín de plástico.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,00 Sin IVA
/ unidad
127,05 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días