MICROMETRO ANALOGICO EXTERIORES 225-250 MM

Micrómetros exteriores analogicos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:892005
Rubix:799047113000
EAN:3660338446085
brand logo

Resumen técnico

Rango de medición, mínimo225 mm
Rango de medición, máximo250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MICROMETRO ANALOGICO EXTERIORES 225-250 MM


Normas: DIN 863
MICROMETRO ANALOGICO EXTERIORES 225-250 MM

Cualidades

Diseño ligero
Graduación métrica

Aplicaciones

Micrómetro exterior
Superficies de carburo, husillo traslapado, endurecido y esmerilado
Palanca de bloqueo para una fijación rápida y precisa
Para su uso en el taller

Información técnica


Atributos
Rango de medición, mínimo225 mm
Rango de medición, máximo250 mm
Diámetro de husillo6.5 mm
121,93 € Sin IVA
/ unidad
147,54 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días