MICROMETALRO EXTERIOR IP65 4157002 DIGITAL 50-75 MM
Micrometro exterior IP65 4157000 digital
Ver información técnicaReferencias
Mahr:4157002
Rubix:799295886000
EAN:4059192058456
Detalles de producto : MICROMETALRO EXTERIOR IP65 4157002 DIGITAL 50-75 MM
Micrómetro de exteriores digital, IP65, salida de datos
Características: husillo de medición de acero inoxidable, templado y rectificado, arco de acero pintado, trinquete adelantado, avance rápido y protección térmica. Altura de dígitos del display LCD 10 mm, protegido según IP65, salida de datos RS232, Digimatic y USB. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche.
Funciones: conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática mediante giro del tambor, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), TOL (entrada de límite de tolerancia y de aviso), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en
cualquier posición, función Preset (preajuste de los valores de medición).
Características: husillo de medición de acero inoxidable, templado y rectificado, arco de acero pintado, trinquete adelantado, avance rápido y protección térmica. Altura de dígitos del display LCD 10 mm, protegido según IP65, salida de datos RS232, Digimatic y USB. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en estuche.
Funciones: conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, conexión automática mediante giro del tambor, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema absoluto), TOL (entrada de límite de tolerancia y de aviso), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), posibilidad de reseteo (puesta a cero) en
cualquier posición, función Preset (preajuste de los valores de medición).
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 50 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
571,55 € Sin IVA
/ unidad
691,58 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

