1658/50-MICROMETROS DE EXTERIORES 1/100
Micrómetros para exteriores en estuche rígido de material plástico
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1658/50
Rubix:798171787000
fabricante:016580050
EAN:8014230085067


Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 50 mm |
Detalles de producto : 1658/50-MICROMETROS DE EXTERIORES 1/100
Micrómetros para exteriores en estuche rígido de material plástico
Cualidades
Micrómetros para exteriores en estuche rígido de material plástico
Aplicaciones
Herramientas para medir y trazar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 253x111x36 mm |
|---|---|
| Peso neto | 413 g |
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
| Rango de medición, máximo | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,00 € Sin IVA
/ unidad
102,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días