MS6-LFM-1/4-ARM

Microfiltro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LFM-1/4-ARM
Rubix:798198924000
fabricante:529663
EAN:4052568164171
MS6-LFM-1/4-ARM Micro filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LFM-1/4-ARM


Microfiltro MS6-LFM-1/4-ARM filtro 0.01 µm, vaso de plástico con protector de vaso de plástico, drenaje de condensado manual, dirección de flujo: de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=6, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=0,01 µm, Drenaje de condensado=rotatorio manual

Información técnica


Atributos
Peso neto739,6 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro0.01 µm
Materialaluminio fundido a presión
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.20 bar
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
105,66 Sin IVA
/ unidad
127,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días