AMF550C-F10

Filtro eliminador de olores

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AMF550C-F10
Rubix:798399956000
EAN:3618035578110
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g1 bspp ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AMF550C-F10


Filtro eliminador de olores
Calificación nominal de filtración 0.01 µm
Desodoriza el olor del aceite
Caudal nominal de 200 a 12000 l/min (ANR)
Tamaño de conexión 1/8 a 2.
AMF150C-550C/AMF650-850, Filtro para eliminación de olores, Nuevo modelo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)125x187x122 mm
Peso neto2100 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g1 bspp ''
Finura de filtro0.01 µm
Tipofiltro al carbone attivo (rimozione odori)
Tasa de flujo volumétrico3700 l/min
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.15 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Conexióng (bspp)
305,74 € Sin IVA
/ unidad
369,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días