Referencias
Festo:MS9-LFM-1-AUM
Rubix:798184081000
fabricante:553000
EAN:4052568195106
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro0.01 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MS9-LFM-1-AUM


Filtro ultrafino MS9-LFM-1-AUM Filtro 0,01 µm, cuba metálica, purgador de condensados manual, sentido de flujo de izquierda a derecha. Serie=MS, Tamaño=9, Diseño=Filtro de fibras, Finura del filtro=0,01 µm, Purgador de condensados=manual giratorio

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Finura de filtro0.01 µm
Materialdie-cast aluminium, pa, borosilicate fiber, aluminium wrought alloy, pa, nbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,67 Sin IVA
/ unidad
501,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días