LFMB-1/4-D-MIDI-DA-A

LFMB Filtro fino

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFMB-1/4-D-MIDI-DA-A
Rubix:798202632000
fabricante:532830
EAN:4052568165703
LFMB-1/4-D-MIDI-DA-A Fine filter

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Finura de filtro1 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFMB-1/4-D-MIDI-DA-A


Filtro fino LFMB-1/4-D-MIDI-DA-A cartucho filtrante de 1 µm, con protector metálico del vaso, con indicador de presión diferencial, drenaje automático de condensado. Serie=D, Tamaño=Mini, Estructura de diseño=Filtro de fibra, Grado de filtración=1 µm, Drenaje de condensado=totalmente automático

Información técnica


Atributos
Peso neto1007 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Finura de filtro1 µm
254,56 Sin IVA
/ unidad
308,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días