AMG150C-F01D

Water Separator

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AMG150C-F01D
Rubix:798418635000
fabricante:AMG150C-F01D
EAN:3618035577885
AMG150C-550C/AMG650-850, Water Separator, New Style

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AMG150C-F01D


The AMG series water separator is installed on the air pressure line to remove water drops from compressed air. It is available in 7 sizes with a variety of optional combinations to meet your application requirements.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separador de agua, Nuevo modelo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)66x172x63 mm
Peso neto325 g
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/8 ''
Tipowasserabscheider
Tasa de flujo volumétrico300 l/min
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Conexiónf (g)
114,18 Sin IVA
/ unidad
138,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días