GUANTE T-8 42-874 MAXIFLEX ULTIMATE

MaxiFlex® Ultimate™ 34-874

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

ATG:42-874-8
Rubix:798632614000
fabricante:42-874-8
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 42-874 MAXIFLEX ULTIMATE


El MaxiFlex® Ultimate™ se ha convertido en el marco de referencia para un manejo preciso en entornos secos. El MaxiFlex® cuenta con una acreditación dermatológica y se realiza su lavado previo antes de envasarlo para garantizar su “frescor en el envasado”. Guante con soporte de Nylon/Spandex negro con revestimiento de espuma de nitrilo negro Ansell FORTIX™, palma recubierta. Puño de punto.
Norma : EN388_4131A
Nylon,Spandex,Nitrile Butadiene Rubber

Información técnica


Atributos
Tamaño8
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión5
Material Principalnilón
ESDno
Materialnylon/elastano
Longitud215 mm
3,92 Sin IVA
/ unidad
4,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño