Referencias
Ansell:47-200-9
Rubix:798227117000
fabricante:47200090
EAN:0076490497309



Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 47-200 ACTIVARMR [EX-EASY FLEX]
- El frescor y la comodidad del algodón, pero con un agarre muy superior.
- Facilita y hace más segura la manipulación de objetos lisos, como cajas o electrodomésticos.
- Recubrimiento sólo en dedos y palma. Protege la zona de trabajo, pero deja el dorso de la mano libre para respirar.
- Mayor resistencia a los enganches, pinchazos y abrasiones.
- Dura cinco veces más que un guante de algodón normal.
Una alternativa versátil y más duradera a los guantes de algodón.
Cualidades
- Mayor resistencia a enganchones, pinchazos, abrasiones y cortes en comparación con los guantes normales de algodón de 8 onzas y de punto de cuerda
- Diseñados ergonómicamente para ser extremadamente frescos, cómodos, ligeros y flexibles
- Agarre superior en seco
- Ligero revestimiento de nitrilo que repele el aceite y la grasa
- Cumplen los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA
Aplicaciones
Montaje e inspección de componentes|Ajuste de piezas, sistemas|Transmisión y reparación de motores|Montaje y ensamblaje de componentes|Entrega de piezas a la línea de producción|Entrega de equipos acabados|Almacenamiento de materias primas|Carga y descarga de camiones y vehículos|Carga y descarga de equipos de proceso.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 68 g |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | algodón |
| Color | verde |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,85 € Sin IVA
/ unidad
3,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días