GUANTE T-10 48-101 HYFLEX [EX-SENSILITE]

HyFlex® 48-101

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:48-101 10
Rubix:798283053000
fabricante:48101100
EAN:0076490446895
ANSELL Gloves SENSILITE 48-101 MT 10
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 48-101 HYFLEX [EX-SENSILITE]


La gama HyFlex® Ansell de guantes industriales ha sido diseñada para aplicaciones ligeras que requieran unos buenos niveles de confort y resistencia a la abrasión.
Para una manipulación precisa de objetos pequeños en entornos secos o ligeramente engrasados, HyFlex® es la elección práctica cuando se busca destreza.
HyFlex® ofrece una seguridad, destreza y durabilidad mejoradas comparado con otras opciones de guantes utilizados a menudo en idénticas aplicaciones.
Comfort and protection for lightweight applications.

Cualidades

  • Excellent abrasion resistance for an extended wear life
  • Thin liner and coating offering great dexterity and flexibility
  • HyFlex® 48-101 allows extreme tactility where precision is required
  • Also available in vend pack

Aplicaciones

Chassis assembly, body trimming|Production line support & maintenance|Equipment repair & maintenance|Assembly and disassembly of equipment|Loading and unloading rough parts or boxes|Picking parts and accessories
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto31 g
Tamaño10
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalnilón
Embalaje12
Materialnylon / poliéster
16,56 € Sin IVA
/ 12 unidades
20,04 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño