Referencias
Ansell:11-900-8
Rubix:798407682000
fabricante:11900080
EAN:0076490479800





Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 11-900 HYFLEX
- El guante de trabajo industrial HyFlex® 11-900 proporciona protección mecánica ligera con destreza
- Diseñado específicamente para su uso en entornos de fabricación y mantenimiento moderadamente aceitosos donde la protección combinada con un agarre sólo en seco y la resistencia a la abrasión son esenciales
Buen confort en un guante repelente al aceite.
Cualidades
- Cuando los trabajadores necesitan una manipulación segura con comodidad en estos entornos, el guante de trabajo Ansell HyFlex® 11-900 ofrece excelentes resultados
- También disponible en pack vend
Aplicaciones
Picking, fijación de componentes|Cambio de herramientas y matrices|Montaje y desmontaje de equipos.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nilón |
| Embalaje | 12 bolsa;12 cartón |
| Color | azul |
| Material | nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,96 € Sin IVA
/ unidad
3,58 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h