Referencias
MAPA:548-10
Rubix:798257636000
fabricante:34548010
EAN:3245425484104


Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 ULTRANE 548
Guante recubierto de espuma de poliuretano negra en la palma y las yemas de los dedos sobre soporte de tejido sin costuras. Dorso ventilado, muñeca tejida. Longitud: 22-28 cm.
Normas: EN388_3121X
Normas: EN388_3121X
Cualidades
Finura del guante: extrema sensibilidad al tacto. Evacuación del sudor asegurada por la estructura celular de poliuretano. La textura particularmente abierta del forro específico también promueve la aireación de la mano. Forma anatómica: guantes de precisión.
Aplicaciones
Industria mecánica/automotriz: trabajos de montaje meticulosos, clasificación de piezas pequeñas, tornillos pequeños. Electrónica: montaje de componentes electrónicos, manipulación de microprocesadores. Industrias cosmética y farmacéutica: preparación cosmética, fabricación farmacéutica.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | poliuretano |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Color | negro |
| Material | espuma poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,97 € Sin IVA
/ unidad
1,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días