Referencias
Tegera:8803-8
Rubix:798951631000
EAN:7340118319032




Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 8803
Guante para trabajos de precisión con tacto inigualable y máxima destreza, ideal para labores en entornos grasientos y aceitosos. Ultraligero gracias al tejido en galga 18. Nudillos bañados y palma recubierta de microespuma para mayor eficacia de agarre. Resistente al calor por contacto hasta 100 °C. Diseño anatómico, dermatológicamente testado y con certificado OEKO-TEX.
Precision work glove with unique feel and ultimate dexterity for greasy and oily jobs.
Cualidades
Withstands contact heat up to 100°C,Approved for handling foodstuffs,Oil and grease resistant,Thin
Aplicaciones
Fine assembly,Assembly,Machine operating,Building and construction,Carpentry,Installation work,HVAC installation,Engineering,Transport work,Machine driving,Warehouse work,Airport work,Repair work,Service work,Shop work
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nilón |
| Material | nylon / spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,44 € Sin IVA
/ 6 unidades
48,93 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h