855067 GUANTE POLIAMIDA GRIS/NITRILO G-NIT MAX T-6

Guantes g-nit max

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:855067
Rubix:798709148000
EAN:3660338105685
GLOVES G-NIT MAX Size 6
brand logo

Resumen técnico

Tamaño6
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 855067 GUANTE POLIAMIDA GRIS/NITRILO G-NIT MAX T-6


Guantes tejidos sin costuras 100 % poliamida/Spandex. Galga 15. Revestimiento de espuma de nitrilo antideslizante en la palma de la mano y en las yemas de los dedos (dorso de la mano transpirable), puño elástico y sobrehilado.Paquete de 12 pares / Caja de cartón de 120 pares.
VENTAJAS
Muy buena destreza y precisión. Perfecta ergonomía y excelente comodidad.
Normas : EN388_3131X

Cualidades

Agarre excepcional en piezas secas, húmedas o grasas

Aplicaciones

• Precise, delicate handling in greasy and oily environments, mounting, assembly and packaging
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño6
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión3
Material Principalpoliéster
ESDno
Entorno de usoaceitoso o graso
Colorgris
Materialpoliamida / spandex
47,40 Sin IVA
/ 12 unidades
57,35 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño