Referencias
Tegera:7780-10
Rubix:799200849000
EAN:7340118375809







Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | para-aramid |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 7780
Guante de cuero de primera calidad para aplicaciones pesadas y alto nivel de protección. El guante resiste el contacto con el calor hasta 250 °C/482 °F, tiene un nivel de resistencia al corte C y está totalmente forrado. El hilo de coser es resistente al calor, las costuras y el pulgar están reforzados. Para trabajos pesados y versátiles, por ejemplo, fundición, metalurgia y soldadura. Al comprar este producto, está apoyando a las curtidurías certificadas por Leather Working Group.
Top quality leather glove for heavy applications and high level of protection.
Cualidades
Withstands contact heat up to 100°C
Aplicaciones
Foundry, Metalwork
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | para-aramid |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | cuero |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Color | gris |
| Material | piel;elastano;meta-aramid (exterior);para-aramid (interior);piel de vaca plena flor (palma, dorso) |
| Longitud | 340 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,52 € Sin IVA
/ unidad
45,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días