4279+ MEDIA MASCARA FFABEK1P3 R D
3M™ Media máscara reutilizable serie 4000+
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7100113103
Rubix:798762318000
fabricante:7100113103
EAN:4054596256361

Resumen técnico
| Tamaño | talla única |
|---|---|
| Material Principal | elastómero |
| Tipo | media máscara |
Documentos
Detalles de producto : 4279+ MEDIA MASCARA FFABEK1P3 R D
Las medias máscaras reutilizables sin mantenimiento 3M™ serie 4000+ son una gama de medias máscaras sencillas y listas para usar con filtros integrados. Un conjunto de válvula mejorado contribuye a reducir la resistencia a la respiración durante la exhalación y el sellado facial ceñido, texturizado y sin silicona es suave y cómodo. Se presentan envasadas en una bolsa resellable para un almacenamiento y transporte higiénicos.
Las medias máscaras reutilizables sin mantenimiento 3M™ serie 4000+ son una gama exclusiva de mascarillas sencillas y listas para usar, con filtros y cartuchos integrados. El conjunto de válvula recién mejorado contribuye a reducir la resistencia a la exhalación y la pieza de ajuste facial ceñida, texturizada y sin silicona es suave e hipoalergénica. Incluyen una bolsa resellable para transportarlas y guardarlas de forma higiénica.
Cualidades
• El conjunto de válvula mejorado contribuye a reducir la resistencia a la respiración durante la exhalación para que la respiración sea más cómoda.
• Diseño ligero y bien equilibrado
• Gracias a los filtros integrados, está lista para usar y no necesita mantenimiento.
• Sellado facial ceñido y suave, fabricado con un material texturizado e hipoalergénico.
• Arnés de cabeza ajustable y cintas del cuello fáciles de fijar.
• La válvula de exhalación situada en el centro ayuda a reducir el aliento exhalado caliente y húmedo del interior de la mascarilla.
• Disponible en cuatro modelos.
• Incluye una bolsa resellable para transportarla y guardarla de forma higiénica.
Aplicaciones
Carpintería - Trabajos en metal
Información técnica
Atributos
| Tamaño | talla única |
|---|---|
| Material Principal | elastómero |
| Tipo | media máscara |
| Material | elastómero termoplástico |
| Clase | ffabek1p3 r d |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,86 € Sin IVA
/ unidad
54,28 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días