MASCARA 9003 SERIE 9000 EASYLOCK
MOLDEX SERIE 9001 MÁSCARA COMPLETA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Moldex:900301
Rubix:798837685000
fabricante:900301
EAN:4019444007397
Documentos
Detalles de producto : MASCARA 9003 SERIE 9000 EASYLOCK
Las máscaras faciales completas de la serie 9000 pueden combinarse con diversos filtros EasyLock® para gases y partículas, sin necesidad de adaptadores ni prefiltros especiales. Para los usuarios, esto significa un alto grado de flexibilidad y un almacenamiento sencillo. Una lente panorámica sin montura fabricada en policarbonato resistente a los disolventes y a los arañazos protege los ojos y proporciona un amplio campo de visión. Una abertura extragrande del arnés de la cabeza y dos prácticos cierres de liberación facilitan su colocación y extracción. Las mascarillas están diseñadas para requerir poco mantenimiento: el proceso de limpieza es fácil y rápido, al igual que el proceso de cambio del reducido número de piezas que requieren mantenimiento. El sellado facial de diseño anatómico garantiza un ajuste cómodo y seguro. Las mascarillas Moldex son resistentes y cumplen los estrictos requisitos de la Clase 2.
Cualidades
- Máscara facial completa extremadamente ligera, sólo pesa 360 g
- Lente panorámica sin marco
- Cumple los elevados requisitos de la clase 2
- El material TPE es suave con la piel
- Se utiliza con filtros EasyLock®
- Los filtros son fáciles de instalar y combinar - no se necesitan adaptadores
- Fácil mantenimiento y limpieza gracias a componentes fácilmente accesibles
- Talla Grande
- Probada y certificada según EN 136:1998 CL2
- Lente panorámica sin marco
- Cumple los elevados requisitos de la clase 2
- El material TPE es suave con la piel
- Se utiliza con filtros EasyLock®
- Los filtros son fáciles de instalar y combinar - no se necesitan adaptadores
- Fácil mantenimiento y limpieza gracias a componentes fácilmente accesibles
- Talla Grande
- Probada y certificada según EN 136:1998 CL2
Aplicaciones
Protección fiable contra gases, vapores y partículas
Información técnica
Atributos
| Tamaño | l |
|---|---|
| Material Principal | polipropileno |
| Tipo | máscara facial completa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,53 € Sin IVA
/ unidad
149,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días