6942+ MEDIA MASCARA SIN MANTENIMIENTO CON FILTROS FFA2P3R D

3M™ Media máscara reutilizable sin mantenimiento 0694X+

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:06942+
Rubix:798845400000
fabricante:7100113100
EAN:4054596256408
brand logo

Resumen técnico

Tamañotalla única
Material Principalelastómero
Tipomedia máscara

Documentos

Detalles de producto : 6942+ MEDIA MASCARA SIN MANTENIMIENTO CON FILTROS FFA2P3R D


Proteja su respiración de forma eficaz con las medias máscaras reutilizables sin mantenimiento 3M™ serie 0694X+ fáciles de usar y sin necesidad de montaje. El conjunto de válvula recién mejorado contribuye a reducir la resistencia a la exhalación para que la respiración sea más cómoda. La serie 694X incluye una pieza de ajuste facial texturizada suave, hipoalergénica y sin silicona y ofrece protección contra diversos gases, vapores y partículas peligrosos. Son de diseño ligero y equilibrado, con una válvula de exhalación en el centro que ayuda a reducir la acumulación de calor y humedad para trabajar con más comodidad en condiciones de altas temperaturas y humedad. Los filtros integrados no requieren mantenimiento; basta con utilizarlos hasta que el calendario de sustitución indique que debe cambiarlos o hasta que se saturen; después, deséchelos. Su arnés de cabeza ajustable se adapta a diversos tamaños y formas de cabeza, y las bandas para el cuello son fáciles de ajustar. El diseño de perfil bajo no obstaculizará su visión periférica y los dos filtros grandes de carbono enlazado presentan baja resistencia a la respiración. Disponibles en dos modelos. Incluye una bolsa resellable para transportarla y guardarla de forma higiénica. *La resistencia a la respiración de exhalación de la mascarilla 3M™ 694X+ se reduce en más del 30 % para el flujo de exhalación máximo de 120 lpm y en más del 35 % para 160 lpm, en comparación con las mascarillas 3M™ serie 4000. Resultados medidos por 3M en 2017 en condiciones de laboratorio. Los índices de respiración se muestran únicamente a modo de ejemplo.
Las medias máscaras reutilizables sin mantenimiento 3M™ serie 0694X+ son una gama exclusiva de mascarillas sencillas y listas para usar, con filtros y cartuchos integrados. El conjunto de válvula recién mejorado contribuye a reducir la resistencia a la exhalación, y la pieza de ajuste facial ceñida, texturizada y sin silicona es suave e hipoalergénica. Incluye una bolsa resellable para transportarla y guardarla de forma higiénica.

Cualidades

El conjunto de válvula recién mejorado contribuye a reducir la resistencia a la exhalación para que la respiración sea más cómoda;Diseño ligero y bien equilibrado;Gracias a los filtros integrados, están listas para su uso y no necesitan mantenimiento;Pieza de ajuste facial ceñida y suave, fabricada con un material texturizado e hipoalergénico;Arnés de cabeza ajustable y cintas del cuello fáciles de fijar;La válvula de exhalación situada en el centro reduce la acumulación de calor y humedad cuando se presentan dichas condiciones;Disponibles en dos modelos;Incluye una bolsa resellable para transportarla y guardarla de forma higiénica.

Aplicaciones

Para su uso en entornos industriales peligrosos

Información técnica


Atributos
Tamañotalla única
Material Principalelastómero
Tipomedia máscara
366,20 Sin IVA
/ 10 unidades
443,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días