MEDIA MASCARA T-SHORT WIDE FORCE 8
Mascarilla Force®8 gris/rojo (F8-810) sin filtros
Ver información técnicaVer documentosReferencias
JSP:BHG002-0L5-000
Rubix:799193057000





Documentos
Detalles de producto : MEDIA MASCARA T-SHORT WIDE FORCE 8
Cumple con EN 140 (Pieza facial), EN 14387:2004 (Rendimiento del filtro), EN 143:200 (Rendimiento del filtro)
Máscara de goma termoplástica duradera para un ajuste superior a la mayoría de las formas faciales
Reflectante CR2
Arnés de suspensión con 4 puntos
Máscara de goma termoplástica duradera para un ajuste superior a la mayoría de las formas faciales
Reflectante CR2
Arnés de suspensión con 4 puntos
Cualidades
| Cumple con EN 140( Pieza facial), EN 14387:2004 (Rendimiento del filtro), EN 143:200 (Rendimiento del filtro) | Máscara de goma termoplástica duradera para un ajuste superior a la mayoría de las formas faciales | Reflectante CR2 | Arnés de suspensión con 4 puntos
Información técnica
Atributos
| Tamaño | s |
|---|---|
| Material Principal | elastómero |
| Tipo | media máscara |
| Material | elastómero termoplástico y acrilonitrilo butadieno estireno (abs) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,58 € Sin IVA
/ unidad
23,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
