MASCARA COMPLETA T-GRANDE FORCE 10 DOBLE CARTUCHO C/VALVULA TYPHOON
Force®10 Máscara completa de doble cartucho con válvula Typhoon™ (F10-1020)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
JSP:BPB003-204-000-UK
Rubix:799193145000
fabricante:BPB003-204-000-UK
EAN:5038428306560


Resumen técnico
| Tamaño | l |
|---|---|
| Material Principal | policarbonato |
| Tipo | máscara facial completa |
Documentos
Detalles de producto : MASCARA COMPLETA T-GRANDE FORCE 10 DOBLE CARTUCHO C/VALVULA TYPHOON
Disponible en Tamaño Pequeño, Mediano o Grande para un ajuste perfecto
Compatible con filtros PressToCheck™
Válvula de exhalación Typhoon™ para una resistencia respiratoria reducida
Diseñada para un fácil mantenimiento
Una de las máscaras más ligeras del mercado
Compatible con filtros PressToCheck™
Válvula de exhalación Typhoon™ para una resistencia respiratoria reducida
Diseñada para un fácil mantenimiento
Una de las máscaras más ligeras del mercado
Cualidades
| Available in Small, Medium or Large for a perfect fit | Compatible with PressToCheck™ Filters | Typhoon exhalation valve for Reduced breathing resistance | Engineered for easy maintenance | One of the lightest full face masks on the market
Información técnica
Atributos
| Tamaño | l |
|---|---|
| Material Principal | policarbonato |
| Tipo | máscara facial completa |
| Material | policarbonato y elastómero termoplástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,86 € Sin IVA
/ unidad
154,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días