Referencias
BLS Respiratory Protection:8116006
Rubix:798992528000
EAN:8011473175050


Resumen técnico
| Tamaño | talla única |
|---|---|
| Material Principal | elastan |
| Tipo | media máscara |
Documentos
Detalles de producto : MEDIA MASCARA BLS 8100 A1P2 R D
Media máscara lista para usar y sin mantenimiento, con pieza facial termoplástica. Está diseñado para ser reemplazado cuando los filtros se agotan, combinando la simplicidad de los dispositivos desechables y el alto nivel de protección de los dispositivos reutilizables.Excelente rendimiento y durabilidad de filtración gracias a la calidad de los carbones activos utilizados por BLS para la filtración de gases y vapores.La pieza facial está fabricada en termoplástico de alta calidad, indeformable y duradero, garantizando un sellado óptimo sin presión en la cara del usuario y asegurando una visión amplia.
Media mascara 8100next A1P2 R D
Cualidades
El sistema de enganche y desenganghe rápido y elásticos deslizantes (drop-off) permite qitar y bajar la media máscara sin quitar el arnés.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | talla única |
|---|---|
| Material Principal | elastan |
| Tipo | media máscara |
| Material | elastomero / poliéster / polipropileno / silicona |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,28 € Sin IVA
/ unidad
29,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días