Referencias
Facom:208A.32A
Rubix:798526948000
EAN:3148518594998

Detalles de producto : CUERPO MARTILLO NYLON LATON 32 MM M/MADERA
• 207A: Cuerpo de maceta serie "ligera" de aluminio, mango hickory. • 208A: Cuerpo de maceta serie "pesada" de latón, mango hickory.
CUERPO MASETA LATON 32MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 305x65x33 mm |
| Peso con embalaje | 310 g |
| Tipo | maza |
| Sección | 32 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 295 g |
| Diámetro | 32 mm |
| Mango | nogal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,15 € Sin IVA
/ unidad
34,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
