214.15 PUNTA

214 - Jets estándar

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:214.15
Rubix:798530138000
EAN:3148511487792
brand logo

Resumen técnico

Tipomaza
Sección15 mm
Longitud175 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 214.15 PUNTA


• Cuerpo de acero. • Cabezas intercambiables de nailon dureza shore D74. • Se pueden utilizar con un martillo o con la mano para colocar o extraer pequeñas piezas o rodamientos. • Sustituye a las puntas de bronce o de latón.
JET STANDARD CABEZA NYLON 15MM

Información técnica


Atributos
Peso neto202 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)175x15x15 mm
Peso con embalaje202 g
Tipomaza
Sección15 mm
Longitud175 mm
Peso200 g
Diámetro15 mm
Formacilíndrico
Materialsteel (body);nylon (tip)
35,87 € Sin IVA
/ unidad
43,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días