Referencias
Beta Tools:1345
Rubix:798597443000
fabricante:013450010
EAN:8014230761091



Detalles de producto : 1345-MARTILLO CAB.CONVEXA MANGO MADERA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 360x185x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 446 g |
| Tipo | maza |
| Sección | 40 mm |
| Longitud | 320 mm |
| Peso | 446 g |
| Forma | redondo |
| Longitud de cabezal | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,33 € Sin IVA
/ unidad
56,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
