Referencias
Beta Tools:1944AR 3
Rubix:798164151000
fabricante:019440005
EAN:8014230105208

Detalles de producto : 1944AR 3-JUEGO DE 19 AGUJAS D. 3 MM
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 195x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 183 g |
| Tipo | maza |
| Sección | 3 mm |
| Longitud | 178 mm |
| Peso | 183 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,40 € Sin IVA
/ unidad
45,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
