MACETA SIN REBOTE INTERCAMBIABLE 60MM SLS
212A.SLS - Macetas sin rebote con puntas intercambiables
Ver información técnicaReferencias
Facom:212A.60SLS
Rubix:798894225000
EAN:3662424028557



Detalles de producto : MACETA SIN REBOTE INTERCAMBIABLE 60MM SLS
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta. • Mango de fibra de vidrio. • Cuerpo de acero. • Cabezas especiales de nailon de dureza shore D74 +-5. Se cambian con facilidad. • Mango ergonómico de PVC. • Presentación: epoxi negro. • Punta de recambio: 212.E35 a E60.
212A.SLS - MACETAS SIN REBOTE CON PUNTAS INTERCAMBIABLES | 212A.60SLS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 335x140x62 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1720 g |
| Tipo | mazo |
| Longitud | 330 mm |
| Peso | 1700 g |
| Diámetro | 60 mm |
| Forma | redondo |
| Mango | mango ergonómico de pvc |
| Longitud de cabezal | 145 mm |
| Material | steel (body);nylon (tip);fiberglass, ergonomic pvc (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,44 € Sin IVA
/ unidad
236,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días