8582180 600 E-400 - MARTILLO DE MONTADOR ROTBAND-PLUS 400 G
Martillo de ingeniero Rotband-Plus 600 E
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:600 E-400
Rubix:798178312000
fabricante:8582180
EAN:4010883858212

Documentos
Detalles de producto : 8582180 600 E-400 - MARTILLO DE MONTADOR ROTBAND-PLUS 400 G
Engineers' hammer ROTBAND-PLUS 400 g Forged hammer head DIN 1041 With contoured ash (E 600 E) or hickory (E 600 H) handle DIN 5111, additionally shaped with a long hardened handle protective steel sleeve The tapered collar, fixing plate and wood screw bond the hammer head and the handle into one unit ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio
Cualidades
•Cabeza de martillo forjada DIN 1041
Con mango de fresno contorneado (No. E 600 E) o de nogal americano (No. E 600 H) según DIN 5111, adicionalmente conformado con una larga funda protectora de acero endurecido para el mango
La funda, el cuello cónico, la placa de fijación y el tornillo de madera unen la cabeza del martillo y el mango de madera en una sola unidad
Unión del mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad en el trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio
Con mango de fresno contorneado (No. E 600 E) o de nogal americano (No. E 600 H) según DIN 5111, adicionalmente conformado con una larga funda protectora de acero endurecido para el mango
La funda, el cuello cónico, la placa de fijación y el tornillo de madera unen la cabeza del martillo y el mango de madera en una sola unidad
Unión del mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad en el trabajo, larga vida útil, mejor relación calidad-precio
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 605 g |
|---|---|
| Tipo | martillo de cerrajero |
| Longitud | 305 mm |
| Peso | 605 g |
| Forma | cuadrado |
| Mango | ash wood |
| Material | forged (head);ash wood (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,24 € Sin IVA
/ unidad
25,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días