Referencias
Beta Tools:1376X 250
Rubix:798165801000
fabricante:013760125
EAN:8014230353142

Documentos
Detalles de producto : 1376X 250-MARTILLOS PARA CARPINTEROS
Martillos de cabeza cuadrada y boca sacaclavos con sede portaclavos e imán para carpinteros mango en madera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 530x90x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 441,6 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 20 mm |
| Longitud | 450 mm |
| Peso | 441.6 g |
| Longitud de cabezal | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,70 € Sin IVA
/ unidad
22,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
